DSBC-80-50-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-80-50-PPVA-N3
Rubix:1811203
Hersteller:1383335
EAN:4052568231996
DSBC-80-50-PPVA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbc-normzylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-80-50-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)270x95x95 mm
Bruttogewicht3192 g
Typdsbc-normzylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
252,02 exkl. MwSt.
/ Stück
299,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen