Referenzen
Festo:AEVC-20-10-I-P
Rubix:421539
Hersteller:188132
EAN:4052568005047

Technische Zusammenfassung
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : AEVC-20-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform AEVC
Kurzhubzylinder AEVC-20-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=10 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-20-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=10 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 79,51 g |
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen