ETR 126-133 Rundstahlbügel

Rundstahlbügel ETR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:024431
Rubix:3833493
Hersteller:ETR 126 - 133
EAN:4006209244319
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : ETR 126-133 Rundstahlbügel


Der Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde.
• Anschlussgewinde Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.

Stärken

• Muttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten • Optimierte Gewindelänge zum Einsatz des ETR-L mit FUS 41 Schienenprofilen • Direkte Befestigung von Rohrleitungen auf FUS 41 Schienen oder FCA 41 Konsolen

Anwendungen

• Zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen • Geeignet zur Verwendung mit FUS 41 Schienenprofilen oder FCA Konsolen • ETR-L 108, 114, 152 und 159 können nur unter Verwendung des Rundstahlbügelverbinders FETR-C mit FUS Schienen verbunden werden • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typetr
Werkstoffstahl
23,85 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
28,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage