HSHS M8X20 A4 Zylinderkopfschraube

Zylinderkopfschraube HSHS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:576513
Rubix:3899810
Hersteller:HSHS M8 x 20 A4
EAN:4048962552089
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : HSHS M8X20 A4 Zylinderkopfschraube


Innensechskantschraube aus rostfreiem Stahl A4.
• Zylinderkopf mit Innensechskant • Aus rostfreiem Edelstahl A4 Die Innensechskantschraube HSHS aus rostfreiem Stahl A4 ist geeignet für jede Art von Solaranwendung, insbesondere für die Verwendung in Verbindung mit unserem PV-Clip-System FSMC zur Befestigung von Solarmodulen an Fassaden. Funktion: • Aufschieben von mindestens vier Schiebemuttern FSMN II R auf die Montagelöcher auf der Rückseite des Modulrahmens • Vor dem Eindrehen der Sperrzahnschrauben einen Tropfen Schraubensicherung auftragen • Montage von mindestens zwei Start-/End-Clips FSMC S/E mit je einer fischer Sperrzahnschraube auf der einen Modulseite • Montage von mindestens zwei Mittel-Clips FSMC M mit je einer fischer Sperrzahnschraube auf der gegenüberliegenden Modulseite • Befestigung der Start-/End-Clips FSMC S/E im Bauuntergrund mittels Dübel, Holzschrauben o. ä • Befestigung der Mittel-Clips FSMC M im Bauuntergrund mittels Dübel, Holzschrauben o. ä • Aufschieben von mindestens vier Schiebemuttern FSMN II R auf die Montagelöcher auf der Rückseite des Modulrahmens • Vor dem Eindrehen der Sperrzahnschrauben einen Tropfen Schraubensicherung auftragen • Eindrehen der fischer Sperrzahnschrauben in die Schiebemuttern auf der einen Modulseite • Montage von mindestens zwei Mittel-Clips FSMC M mit je einer fischer Sperrzahnschraube auf der gegenüberliegenden Modulseite • Mittels Schlüssel-Schloss-Prinzip die Schrauben auf das vorherige Modul aufstecken und einschieben • Befestigung der Mittel-Clips FSMC M im Bauuntergrund mittels Dübel, Holzschrauben o.ä • Aufschieben von mindestens vier Schiebemuttern FSMN II R auf die Montagelöcher auf der Rückseite des Modulrahmens • Vor dem Eindrehen der Sperrzahnschrauben einen Tropfen Schraubensicherung auftragen • Eindrehen der fischer Sperrzahnschrauben in die Schiebemuttern auf der einen Modulseite • Montage von mindestens zwei Start-/End-Clips FSMC S/E mit je einer fischer Sperrzahnschraube auf der gegenüberliegenden Modulseite • Mittels Schlüssel-Schloss-Prinzip die Schrauben auf das vorherige Modul aufstecken und einschieben • Befestigung der Start-/End-Clips FSMC S/E im Bauuntergrund mittels Dübel, Holzschrauben o.ä

Stärken

• Die sechseckige Vertiefung ermöglicht ein einfaches Ein- und Ausschrauben mit dem passenden Schlüssel

Anwendungen

• Alle Anwendungen von Solarsystemen

Technische Informationen


Attribute
Typhshs
Werkstoffedelstahl
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage