Referenzen
Fischer:562835
Rubix:3834008
Hersteller:PUWS 2 x 2/135° A4
EAN:4048962444438




Produktdetails : PUWS 2X2/135 A4 Universalwinkel
Konstruktionselement - Universalwinkel PUWS
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
Der fischer Universalwinkel PUWS ist ideal zur universellen Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die Formlöcher in den Universalwinkeln ermöglichen die einfache Verbindung mit dem Durchsteckverbinder. Der Universalwinkel ist ein zweiseitiges Konstruktionselement, das sich an die Profile anlegt und somit sehr hohe Stabilität und Sicherheit bietet. fischer bietet die Universalwinkel als 4- und 8-Loch-Varianten mit 90° sowie als 4-Loch-Variante mit 45° an.
Stärken
• Die Universalwinkel zur Verbindung der FUS-Montageschienen geben einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit (paarweise Verwendung wird empfohlen)
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
Anwendungen
• Universalwinkel zur Aussteifung von Tragekonstruktionen für das Durchstecksystem
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | puws |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
783,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
932,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage