K1038.1090 Bolzenverbinder, Typ B, Stahl ZN
Bolzenverbindersatz Typ B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1038.1090
Rubix:1432015
EAN:4059245218318



Dokumente
Produktdetails : K1038.1090 Bolzenverbinder, Typ B, Stahl ZN
Werkstoff: Bolzen, Schrauben und Hammermuttern Stahl. Zentrierstift und Abdeckkappen Polyamid, glasfaserverstärkt. Ausführung: Bolzen, Schrauben und Hammermuttern verzinkt. Zentrierstift und Abdeckkappen schwarz.Bestellbeispiel: 10215-1040Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Für hohe Belastungen und zur Aufnahme von Torsionskräften geeignet. Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø17mm.
Bolzenverbinder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 129,3 g |
|---|---|
| Typ | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage