PSFQ 41 Sattelflansch

Sattelflansch PSFQ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:535266
Rubix:3833560
Hersteller:PSFQ 41
EAN:4048962239263
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : PSFQ 41 Sattelflansch


Konstruktionselement - Sattelflansch PSF
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41 • Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteck-Verbinders PFCN 41 in der Schiene Der fischer Sattelflansch PSFQ schafft stabile Verbindungen zwischen fischer Montageschienen FUS und dem Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe des fischer Durchsteck-Verbinders PFCN in einem Winkel von 90° mit dem Untergrund. Die mindestens dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Montageschienen FUS und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. fischer bietet eine Querversion und drei Baugrößen der Standardausführung. Die stabile Grundplatte und die um 90° gedrehten Langlöcher erleichtern das Befestigen.

Stärken

• Der passgenaue Sattel lässt eine einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene zu • Die stabile Ausführung des Sattelflansch bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt

Anwendungen

• Verbindungselement zwischen Montageschiene und Bauwerk für das Durchstecksystem • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion

Technische Informationen


Attribute
Typpsfq
Werkstoffstahl
325,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
387,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage