Referenzen
Dichtomatik:67037198
Rubix:41373
Hersteller:67037198

Produktdetails : RS 6.00 VMQ 60 Rundschnur
Bei den Seilen handelt es sich um endlos stranggepresste Produkte mit kreisförmigem Querschnitt (z. B. O-Ringe). Die durchgehende Verbindung der Seile zu einem O-Ring wird je nach Anwendungsbereich mit Cyanacrylatkleber oder mit einem Zweikomponentenkleber durchgeführt. Shorehärte: 60. Material: VMQ.
Rundschnur
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Schnurstärke | 6 mm |
| Shorehärte A | 60 Shore |
| Werkstoff | vmq |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,75 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std