RS 4.00 NBR 72 872 Rundschnur

Schnüre

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:70472
Rubix:2456349
Hersteller:70472
RS 4.00 NBR 72 872. Rundschnur

Technische Zusammenfassung

Schnurstärke4 mm
Shorehärte A72 Shore
Werkstoffnbr

Produktdetails : RS 4.00 NBR 72 872 Rundschnur


Ob Tunnelbohrmaschine, Schiffsmotor oder Ladeluke. Wann immer große Dichtstellen auftreten, die nicht oder nur sehr kostenintensiv durch Formdichtungen oder O-Ringe abgedichtet werden können, kommen Spezialprofile, -Schnüre oder -Schläuche zum Einsatz. Dafür stehen über 3500 unterschiedliche Profildüsen sowie zahlreiche Werkstoffe zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Designs möglich, wobei die Werkzeugkosten im Vergleich zu formgebundenen Teilen sehr günstig sind.
Rundschnur NBR 872

Technische Informationen


Attribute
Schnurstärke4 mm
Shorehärte A72 Shore
Werkstoffnbr
12,23 € exkl. MwSt.
/ 0,1
14,55 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 4 Meter
12,23 € exkl. MwSt. / 0,1
5 bis 19 Meter
2,76 € exkl. MwSt. / 0,1
20 bis 49 Meter
0,81 € exkl. MwSt. / 0,1
50 bis 99 Meter
0,55 € exkl. MwSt. / 0,1
100 bis 199 Meter
0,41 € exkl. MwSt. / 0,1
200 bis 499 Meter
0,32 € exkl. MwSt. / 0,1
500 bis 999 Meter
0,30 € exkl. MwSt. / 0,1
1000 und mehr
0,27 € exkl. MwSt. / 0,1
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std