Referenzen
Kipp:K0493.0240X2000
Rubix:336869
EAN:4059245195077



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 34 mm |
| Oberfläche | aluminium |
Dokumente
Produktdetails : K0493.0240X2000 Rundrohr, Alu eloxiert
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Rundrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1776 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser | 34 mm |
| Oberfläche | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73063011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Durchmesser
34 mm