Referenzen
Kipp:K0493.0220X2000
Rubix:336862
EAN:4059245194988



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 14 mm |
| Oberfläche | aluminium |
Dokumente
Produktdetails : K0493.0220X2000 Rundrohr, Alu eloxiert
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert.Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial.Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - Aluminiumrohre schwarz eloxiert - kundenspezifischer Zuschnitt
Rundrohr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 880 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser | 14 mm |
| Oberfläche | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76082089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Werkstoff
Durchmesser
14 mm