NFE27-128 M3X25 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Rundkopfschraube mit großem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLS3X25EFA2-50
Rubix:3392694
Hersteller:2712823 25
EAN:4043377209948


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 27128 |
Produktdetails : NFE27-128 M3X25 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz A2-50 3X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 27128 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
60,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
25 mm