NFE27-128 M3X12 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Rundkopfschraube mit großem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLS3X12EFA2-50
Rubix:3392688
Hersteller:2712823 12
EAN:4043377209917


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : NFE27-128 M3X12 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz A2-50 3X12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 27128 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
39,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm