Referenzen
SKF:UCFC 209/H
Rubix:3399397
EAN:7316579751735


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 40,2 mm |
| Befestigungsabstand | 93,5 mm |
Produktdetails : UCFC 209/H (SKF) Flanschlagereinheit SKF
Diese runden Flanschkugellagereinheiten entsprechen den JIS-Normen. Sie bestehen aus einem Einsatzlager mit einem verlängerten Innenring und einer Stellschraubenverriegelung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten können eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lassen aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
Ausgelegt für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten
Geeignet für relativ schwere Lasten
Kostengünstig
Ausgelegt für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten
Geeignet für relativ schwere Lasten
Kostengünstig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 40,2 mm |
| Befestigungsabstand | 93,5 mm |
| Werkstoff | gehäuse: grauguss; lager: hochkohlenstoffhaltiger chromstahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 40,2 mm |
| Länge | 160 mm |
| Serie | ucfc |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33200 N |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Gewicht | 2,71 kg |
| Bauform | runder 4-loch-flansch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen