AKB01B-01S Rückschlagventil

Rückschlagventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AKB01B-01S
Rubix:2174741
Hersteller:00000768
EAN:3618035587624
AKB01B-01S Rückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse)
Verbindungfiletage r (pt) 1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AKB01B-01S Rückschlagventil


Die Rückschlagventile der Baureihen AK/AKH/AKB bieten verschiedene Konfigurationen zur Anpassung an die jeweiligen Betriebsbedingungen. Die Baureihe ist kompakt und leicht bei niedrigem Ansprechdruck. Die AKH in Gerad-Ausführung mit Schnellanschluss lässt sich problemlos in Rohrleitungen installieren, während die Außengewinde-Ausführung direkt an Geräten montiert werden kann. Die Buchsen-Ausführung AKB kann in Anwendungen mit spritzendem Kühlmittel und Spritzern usw. eingesetzt werden.
AKB, Rückschlagventil mit Steckverbindung, nicht verriegelbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x24x16 mm
Bruttogewicht22 g
Werkstoffpbt (gehäuse)
Verbindungfiletage r (pt) 1/8
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
HerkunftslandJP
10,93 exkl. MwSt.
/ Stück
13,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen