220.07-ES Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 1 1/2, 0,2 bar
Rückschlagventil Schrägsitzausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:220.07-ES
Rubix:341247
Hersteller:103838
EAN:4047322038195



Dokumente
Produktdetails : 220.07-ES Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, G 1 1/2, 0,2 bar
Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, Mediums-/ Umgebungstemp. -10°C bis 230°C, G 1/4, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1734 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | einwegventil |
| Werkstoff | 1.4401/1.4408 edelstahl (gehäuse, ventil); fkm (dichtungsmittel) |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Max. Temperatur | 230 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
