R-1824-322-2X Führungswagen mit Rollen
RSHP Rollenwagen SLH, Standard, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R18243222X
Rubix:989825



Produktdetails : R-1824-322-2X Führungswagen mit Rollen
ROLLENWAGEN CS RWD-035-SLH-C2-P-2
Führungswagen mit Rollen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 34 mm |
| Länge | 70 mm |
| Genauigkeit | p |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
502,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
597,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
