R-1824-321-2X Führungswagen mit Rollen
RSHP Rollenwagen SLH, Standard, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R18243212X
Rubix:989821



Produktdetails : R-1824-321-2X Führungswagen mit Rollen
ROLLENWAGEN CS RWD-035-SLH-C2-S-2
Führungswagen mit Rollen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 223 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 34 mm |
| Länge | 70 mm |
| Genauigkeit | sp |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
545,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
649,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
