RS80 SS-2 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki

RS80-SS-2 Tsubaki ANSI Verbindungsglied (splint)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS80 SS 2 CL CP
Rubix:3456546
Hersteller:0131080202
EAN:8718472006711
brand logo
Technische Zusammenfassung
Ketteansi ss chain
Kettenteilung25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS80 SS-2 G/SPL Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht117 g
Ketteansi ss chain
Kettenteilung25,4 mm
Gewicht117 g
Rollendurchmesser15,88 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,13 exkl. MwSt.
/ Stück
42,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen