RS40-PC-1 Rollenkette-Einfach ANSI Tsubaki
RS40-PC-1 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS40PC 1 (WHITE) (P=1/2'')
Rubix:3469707
Hersteller:0191040000-M
EAN:8718472014396
Produktdetails : RS40-PC-1 Rollenkette-Einfach ANSI Tsubaki
Die Tsubaki PC Kette bietet für Anwendungen, in denen es auf Korrosionsschutz und Schmiermittelfreiheit ankommt, eine sauberere und langlebige Alternative zu reinen Edelstahlketten. Zum einen werden Außenlaschen und Bolzen aus rostfreiem Edelstahl für eine höhere Festigkeit und zum anderen belastbar Kettenglieder aus technischem Polycarbonat für ein geringeres Gewicht und eine höhere Lebensdauer, ohne Schmierung verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 0,39 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,16 € exkl. MwSt.
/ Meter
87,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage