RS140-LMD-1 Rollenkette-Einfach ANSI Tsubaki

RS140-LMD-1 Tsubaki ANSI LAMBDA wartungsfreie Rollenkette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RSD140 LAMBDA 1 RP (P=1-3/4'')
Rubix:3469729
Hersteller:2201140010-M
EAN:8718472504200
brand logo

Produktdetails : RS140-LMD-1 Rollenkette-Einfach ANSI Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht7,48 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
723,66 exkl. MwSt.
/ Meter
861,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage