08A-1 K (REX) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Rexnord
Glied gekröpft mit Splint 12(L) Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:08A-1 K
Rubix:392202

Produktdetails : 08A-1 K (REX) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Rexnord
Einfach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 08a-1 |
| Kette | asa 40-1 |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
