140A-1 HT Hochleistungsrollenkette-Einfach ANSI Tsubaki
RS140-HT-1 Tsubaki ANSI Hochleistungsrollenketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS140HT 1 RP (P=1-3/4'')
Rubix:3469691
Hersteller:0142140000-M
EAN:8718472009699
Produktdetails : 140A-1 HT Hochleistungsrollenkette-Einfach ANSI Tsubaki
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G7 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen in Erwägung gezogen werden: Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung; Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb; höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit; Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern. Die HT Serie bietet eine um 10 bis 20% höhere Zugfestigkeit als Ketten der Serie ANSI G7. Grund hierfür ist die Verwendung von durchgehärteten Bolzen und Laschen der nächst größeren Teilung der ANSI G7 Serie. Die Ketten der Serie HT bieten darüber hinaus eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbelastung und eignet sich am besten für niedrige Betriebsgeschwindigkeiten - bis 50 m/min. Die Abmessungen der Kette sind die gleichen wie bei der H Serie.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 8269 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,04 € exkl. MwSt.
/ Meter
318,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage