35A-2 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Zweifach BlueBox Renold
35A-2 Zweifach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:35A2X10FT
Rubix:2077099




Dokumente
Produktdetails : 35A-2 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Zweifach BlueBox Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Renold Blue Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,89 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 06c-2 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 22,2 mm |
| Bruchkraft min. | 15,8 kN |
| Laschenhöhe | 8,6 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | asa 35-2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,89 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
302,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage