24B-1 G/SPL LAMBDA Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki
RS24B LAMBDA 1 CL (P=1-1/2'')
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 CL (P=1-1/2'')
Rubix:854852
Hersteller:74000240002
EAN:8718472592597

Produktdetails : 24B-1 G/SPL LAMBDA Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 266 g |
|---|---|
| Kette | 24bldcl |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 266 g |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen