20B-1 DK LAMBDA Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki

RS20B LAMBDA 1 2POL (P=1-1/4'')

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 2POL (P=1-1/4'')
Rubix:3463842
Hersteller:74000200008
EAN:8718472592498
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettebs-lambda-rollenkette (2pol-doppel-kurbelglied)
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-1 DK LAMBDA Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht244 g
Kettebs-lambda-rollenkette (2pol-doppel-kurbelglied)
Kettenteilung31,75 mm
Profilsimplex (1)
Gewicht244 g
Sprunganzahl2
Rollendurchmesser19,05 mm
Typdoppelglied gekröpft (2pol)
100,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage