RS16B-1 SS 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
RS16B-SS-1 Tsubaki BS -SS Gekröpftes Doppelglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS16B-1 SS 2POL
Rubix:3456349
Hersteller:0231160008
EAN:8718472017137

Produktdetails : RS16B-1 SS 2POL DK Doppelglied gekröpft 15(C) Tsubaki
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147 g |
|---|---|
| Kette | bs ss chain |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Gewicht | 147 g |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen