RS120-1 K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki

RS120-1 Tsubaki ANSI G7 einfach Gekröpftes Glied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS120 1 OL
Rubix:3456604
Hersteller:0120120004
EAN:8718472003826
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kette120ol
Kettenteilung38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS120-1 K Glied gekröpft mit Splint (12)L Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Kette120ol
Kettenteilung38,1 mm
Gewicht250 g
Rollendurchmesser22,23 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,99 exkl. MwSt.
/ Stück
30,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen