RS08B-2 NP K Gekröpftes Glied mit Splint 12(L) Tsubaki

RS08B-NP-2 Tsubaki BS einfach Gekröpftes Glied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS08B NP 2 OL
Rubix:2737052
Hersteller:0232082004
EAN:8718472017984
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettebs np chain
Kettenteilung12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS08B-2 NP K Gekröpftes Glied mit Splint 12(L) Tsubaki


Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger. Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Kettebs np chain
Kettenteilung12,7 mm
Gewicht19 g
Rollendurchmesser8,51 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,59 exkl. MwSt.
/ Stück
14,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen