Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24332460
Rubix:3223597
Hersteller:24332460


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 171 mm |
| Höhe | 3,9 mm |
Produktdetails : 160X171X3.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 171 mm |
| Höhe | 3,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen