140X155.5X5.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Rotomatic
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24275177
Rubix:2328629
Hersteller:M15 2P 140,00 155,50 5,90 GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 140X155.5X5.9 M15 PTFE GM201 NBR Rotomatic-Dichtsatz Reihe M15
Stangendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | m15 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen