Referenzen
KTR:ROTEX GS 14 Alu 92SH 1.0-10/1.0-10
Rubix:2699113
Hersteller:S550147110101010

Produktdetails : ROTEX-GS14-AL-92SH-1.0-10H7/1.0-10H7 ROTEX GS Kupplung
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 14 mm |
|---|---|
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Werkstoff | aluminium |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Farbe | gelb |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Typ | rotex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
