ROTEX-GS28-AL-98SH-6.0-22H7/6.0-32H7 ROTEX GS Kupplung
ROTEX GS Kupplung
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX-GS28-AL-98SH-6.0-22H7/6.0-32H7
Rubix:1504960
Hersteller:28 GS AL 6.0-22H7/6.0-32H7 98SH

Produktdetails : ROTEX-GS28-AL-98SH-6.0-22H7/6.0-32H7 ROTEX GS Kupplung
ROTEX GS Kupplung
ROTEX-GS28-AL-98SH-6.0-22H7/6.0-32H7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 28 |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
