19 GS ZAHNKRANZ 80 SH A ROTEX GS Zahnkranz blau

ROTEX GS 19

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 19 GS 80 SH A
Rubix:86098
Hersteller:550191000003
19 GS ZAHNKRANZ 80 SH A ROTEX GS Zahnkranz blau

Technische Zusammenfassung

Größe19
Shorehärte A80 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 GS ZAHNKRANZ 80 SH A ROTEX GS Zahnkranz blau


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
19 GS ZAHNKRANZ 80 SH A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Größe19
Shorehärte A80 Shore
Werkstoffpur
Max. Temperatur120 °C
Gewicht0,09 kg
Min. Temperatur-60 °C
Farbeblau
Außendurchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
6,00 exkl. MwSt.
/ Stück
7,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std