Referenzen
KTR:ROTEX 24 GS 95/98 SH A
Rubix:86254
Hersteller:550241000002

Produktdetails : 24 GS ZAHNKRANZ 95/98 SH A ROTEX GS Zahnkranz rot
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
24 GS ZAHNKRANZ 95/98 SH A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Größe | 24 |
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Werkstoff | pur |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std