M-24 NABE BOWEX Nabe ungebohrt

BoWex 24 SINT

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:BOWEX M-24
Rubix:87635
Hersteller:010242000040
M-24 NABE BOWEX Nabe ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-24 NABE BOWEX Nabe ungebohrt


KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-24 NABE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe24
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
11,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std