Referenzen
KTR:BOWEX M-32
Rubix:87658
Hersteller:010322000040

Produktdetails : M-32 NABE BOWEX Nabe ungebohrt
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-32 NABE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 590 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Werkstoff | sinter stahl |
| Größe | 32 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std