90 NABE GG 1 75H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

ROTEX 90 GG

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 90 GG 1 75H7-NND
Rubix:684537
Hersteller:020903007500
90 NABE GG 1 75H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe90
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 90 NABE GG 1 75H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
90 NABE GG 1 75H7-NND

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13980 g
Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe90
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
191,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,33 € inkl. MwSt.