Referenzen
KTR:ROTEX 65 ST 1 65H7
Rubix:87038
Hersteller:020655116500

Produktdetails : 65 NABE ST 1 65H7 ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
65 NABE ST 1 65H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9040 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 65 |
| Nabenlänge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
