Referenzen
KTR:ROTEX 48 GG TB1 1615
Rubix:86899
Hersteller:020483135799

Produktdetails : 48 NABE GG TB1 1615 ROTEX Nabe für Taperbuchse
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
48 NABE GG TB1 1615
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 48 |
| Nabenlänge | 39 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
