M-38 NABE 25H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde

BoWex 38 SINT

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:BOWEX M-38 25H7
Rubix:87661
Hersteller:010382002500
M-38 NABE 25H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-38 NABE 25H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-38 NABE 25H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht650 g
Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe38
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
332,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
395,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen