Referenzen
KTR:ROTEX 28 ST 1A 1:5-16.85
Rubix:86391
Hersteller:020285131710

Produktdetails : 28 NABE ST 1A 1:5-16.85 KEGEL ROTEX Nabe gross, Kegel
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
ROTEX NABE GROSS KEGEL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 410 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 28 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
