28 NABE ST 1B 35H7 ROTEX Nabe gross mit Nut und Gewinde L=60mm
ROTEX 28 ST
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 28 ST 1B 35H7
Rubix:1167914
Hersteller:020285113500

Produktdetails : 28 NABE ST 1B 35H7 ROTEX Nabe gross mit Nut und Gewinde L=60mm
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE ST 1B 35H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 28 |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
