28 NABE AL 1A 38H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

ROTEX 28 ALU

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 28 AL 1A 38H7
Rubix:86347
Hersteller:020286103800
28 NABE AL 1A 38H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 NABE AL 1A 38H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE AL 1A 38H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe28
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
24,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std