24 NABE AL 1A VORGEBOHRT ROTEX Nabe gross, vorgebohrt 20mm
ROTEX 24 ALU
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 24 AL 1A
Rubix:86212
Hersteller:020246100050

Produktdetails : 24 NABE AL 1A VORGEBOHRT ROTEX Nabe gross, vorgebohrt 20mm
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
24 NABE AL 1A VORGEBOHRT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 198 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 24 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
107,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen