Referenzen
KTR:BOWEX 14 JUNIOR 1B 14H7
Rubix:87606
Hersteller:010141001400

Produktdetails : 14 NABE JUN 1B 14H7 BOWEX PA Nabe mit Nut und Gewinde
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
14 NABE JUN 1B 14H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Werkstoff | pa |
| Größe | 14 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std