Referenzen
KTR:020191000025
Rubix:95274

Produktdetails : 19 ZAHNKRANZ 64 SH D-H ROTEX Zahnkranz grün
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
19 ZAHNKRANZ 64 SH D-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Größe | 19 |
| Shorehärte A | 64 Shore |
| Werkstoff | pur |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Farbe | grün |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
