ROTEX-GS19-98SH-2.5-20H7/2.5-20H7 ROTEX GS Kupplung mit Klemmnaben
ROTEX GS Kupplung mit Klemmnaben
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX GS 19 98SH 2.5-20H7/2.5-20H7
Rubix:986339
Hersteller:ROTEX-GS19-98SH-2.5-20H7/2.5-20H7

Produktdetails : ROTEX-GS19-98SH-2.5-20H7/2.5-20H7 ROTEX GS Kupplung mit Klemmnaben
ROTEX GS Kupplung mit Klemmnaben
ROTEX-GS19-98SH-2.5-20H7/2.5-20H7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 19 mm |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Gewicht | 0,077 kg |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
