RUPEX RWS125 T01-38H7/T02-32H7 RUPEX Wellenkupplung
125 Flexible Kupplung Rupex RWS
Siehe technische InformationenReferenzen
Flender:RWS125 K1-38H7-NND/K2-32H7-NND
Rubix:2998115

Produktdetails : RUPEX RWS125 T01-38H7/T02-32H7 RUPEX Wellenkupplung
Die Flender Rupex-Kupplung ist eine drehelastische Bolzenkupplung, die das Drehmoment mit gummibeschichteten Bolzen überträgt. Der Gummisatz ermöglicht es der Kupplung, Stöße und Vibrationen effektiv zu dämpfen und Ausrichtungsfehler zu kompensieren.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 125 |
|---|---|
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | schwarz |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Typ | rws |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
725,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
863,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage