125 NABE GGG 1 110H7-NND-JS9 ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde
ROTEX 125 GGG
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 125 GGG 1 110H7-NND-JS9
Rubix:574677
Hersteller:021254001100

Produktdetails : 125 NABE GGG 1 110H7-NND-JS9 ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
125 NABE GGG 1 110H7-NND-JS9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39340 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | sphäroguss |
| Größe | 125 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.092,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.299,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
